text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Perceuse Yokota YRD-8N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Numéro d'article E2016.000.115
Portée du mandrin (mm) 8 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1900
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Portée du mandrin (mm) 8 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1900
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier
Type Air Drill

La description

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Numéros d'articles

Numéro d'article E2016.000.115
EAN 8717981000685
UBB 500504316620
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YRD-8NBK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.