text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

CHIC CLÉ À CHOCS 3/4" CP8272-D

  1. N° ART 7T314167
  2. UBB 500636989765
  3. UNSPSC 27112713
  4. N° Article du fabricant 6151590260

Prix par 
-


Emballé par : 1

Bruit réduit et outil léger;Grande durabilité et puissance;Confort de l'opérateur

Prise d'air (inch) 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8
Capacité de charge 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27
Taille d'entraînement 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4
Entraînement 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4
Longueur (L) (mm) 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230
Débit de volume max. 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec , 18 L / Sec
Torque 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm , 1650 Nm
Hose diameter 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm , 13 mm
Poids (g) 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300 , 3300