Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97700FIS
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
Cheville haute performance type FH II-B M12X120/25 1.4529
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
97700FIS
Diamètre
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
M12
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Fonctionnement / Montage - La FHB II-A L est une cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé pour le montage en attente et le montage traversant. - Pour la FHB II-A L, en cas de montage traversant, il convient de combler le jour avec la résine FIS HB. - La tige d'ancrage peut au choix être posée avec la cartouche de résine FIS HB ou l'ampoule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED et est fixée sur toute sa surface dans le trou de forage. - Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du trou de forage. - La résine vinylester sans styrène étanche totalement le trou. - Pour l'utilisation avec des ampoules, la tige d'ancrage est posée au moyen d'un marteau perforateur en rotation / percussion. Il convient d'utiliser l'outil de pose RA-SDS, article N° 62420.
Numéros d'articles
Numéro d'article
97700FIS
EAN
4006209977002
UBB
500616712989
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
97700
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande