text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe baladeuse à accu à LED HL 200 A 3,7 V 1000 mAh Li-Ion 70/250 lm temps de c


• 4 LED SMD super lumineuses • Niveau de commutation supplémentaire pour 1 LED CMS dans la tête de lampe.• Socle de maintien orientable jusqu’à +/- 90° avec aimant intégré.• Crochet orientable à 360° repliable.• Bouton-poussoir marche / arrêt.

Numéro d'article 7A942570
Modèle Autre
Rechargeable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Type de batterie Autre
Model HL 200 A
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Rechargeable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Type de batterie Autre
Model HL 200 A

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A942570
EAN 4007123663149
UBB 500709092000
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1175430010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.