text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN LAMPE LED 1178540

  1. N° ART 8J858025
  2. EAN 4007123611324
  3. UBB 500647322204
  4. UNSPSC 39112006
  5. N° Article du fabricant 1178540

Prix par 
-


Emballé par : 1

Projecteur LED haute performance L801 IP55. Projecteur avec 8 LED NICHIA haute performance (d'1 W chacune) pour installation intérieure et extérieure, IP55. 8 LED haute performance très lumineuses. Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance. Boîtier en aluminium avec revêtement peinture et plastique très résistant. Orientable, peut-être bloqué dans la position choisie. Faible consommation d'énergie. Longue durée de vie. Carton illustré. Lampes LED incorporées. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. LED: 8 x 1 W. Puissance: 12,2 W. Lumen: 850 lm. Efficacité de la lampe: 70 lm/W. Kelvin: 4600 - 5600 K. Couleur: Blanc. Catégorie rendement énergétique: A.