text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN ENROULEUR CABLE 1219850


Enrouleur de câble Garant® IP 44. Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44. Tambour en matière plastique renforcé par sa conception structurée. Poignée de transport innovante "Cablepilot" pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile. Avec poignée rotative pour un enroulement confortable. Le câble BREMAXX® est extrêmement stable, très flexible jusqu'à -35 °C et d'une très bonne résistance uv et mécanique. 3 prises avec mise à la terre protégées contre jets d'eau avec les couvercles de protection se refermant automatiquement. Protection anti-surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge. Longueur câble: 25 m. Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Qualité du câble: BREMAXX®. Couleur câble: Bleu. Tambour-Ø: 240 mm.

Numéro d'article 1Z497706
Section de conducteur 1.5
Garnissage de câble Autre
Longueur de câble 25
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Emballé par 1

Spécifications

Section de conducteur 1.5
Garnissage de câble Autre
Longueur de câble 25
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Classe de protection (IP) IP44
Avec protection thermique Oui
Model Garant®

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z497706
EAN 4007123603473
UBB 500647313054
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1219850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.