text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN ENROULEUR CABLE 1208470

  1. N° ART 6Q448690
  2. EAN 4007123081264
  3. UBB 500647310407
  4. UNSPSC 26121635
  5. N° Article du fabricant 1208470

Prix par 
-


Emballé par : 1

Enrouleur de câble Garant® IP 44. Pour une utilisation à l'extérieur. Idéale pour une utilisation extérieure en toute sécurité. Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé. Poignée de transport innovante "Cablepilot" pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile. Avec poignée rotative pour un enroulement confortable. Le câble BREMAXX® est extrêmement stable, très flexible jusqu'à -35 °C et d'une très bonne résistance uv et mécanique. 3 prises avec mise à la terre protégées contre jets d'eau avec les couvercles de protection se refermant automatiquement. Protection anti-surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge. Longueur câble: 40 m. Câble: AT-N07V3V3-F 3G1,5. Qualité du câble: BREMAXX®. Couleur câble: Orange. Tambour-Ø: 290 mm.

Modèle Garant®