Enrouleur de câble Garant® S IP 44 Super-Solid. Corps du tambour en acier, galvanisé, inoxydable. Poignée de transport ergonomique avec guide-câble. 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique. Avec protection thermique. Le câble BREMAXX® est extrêmement stable, très flexible jusqu'à -35 °C et d'une très bonne résistance uv et mécanique. Garantie du fabricant 3 ans (voir conditions de garantie). Longueur câble: 40 m. Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Qualité du câble: Bremaxx. Couleur câble: Rouge. Tambour-Ø: 290 mm.