text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN ENROULEUR CABLE 1070154

  1. N° ART 6J938101
  2. EAN 4007123575565
  3. UBB 500651435264
  4. UNSPSC 26121635
  5. N° Article du fabricant 1070154

Prix par 
-


Emballé par : 1

Power-Pack IP 44. Le set de raccordement à toutes fins ! Pour utilisation à l'extérieur. L'enrouleur : pour les travaux stationnaires, protégé contre les éclaboussures, pour l'intérieur et l'extérieur. Avec câble de 10 m. Avec protection contre la surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge. Le répartiteur quadruple : pour un travail mobile et flexible, sur l'échelle, l'échafaudage, protégé contre les éclaboussures, pour l'intérieur et l'extérieur. Avec câble de 5 m. La rallonge : pour un travail flexible, pour tondre la pelouse, couper les haies, pour les appareils stationnaires comme la hacheuse, la scie circulaire à table, la bétonnière. Protégé contre les éclaboussures, pour l'intérieur et l'extérieur. Longueur 10 m. Tous les composants avec câble H07RN-F 3G1,5 de la meilleure qualité, hautement flexible, utilisable sur un chantier, pour l'utilisation constante en plein air, convient le mieux également pour l'artisanat et l'industrie. Carton illustré. Longueur câble: 10 + 5 + 10 m. Câble: H07RN-F 3G1,5. Qualité du câble: néoprène de caoutchouc. Couleur câble: Noir. Tambour-Ø: 180 mm.