Aller au contenu Aller au menu de navigation
Fabory utilise des cookies et dautres fonctions de re-ciblage pour optimiser nos pages web et ainsi vous fournir le meilleur service possible. Consultez sil vous plaît nos données politique de confidentialité et notre politique sur les cookies.
Fischer

 

Chevilles Duopower: L'alliance entre puissance et intelligence 

 

Pour fixer  une vis dans des matériaux non élastiques, vous avez besoin d'une cheville. La matière du support détermine ainsi  la cheville dont  vous avez besoin.  Ainsi, il y a plusieurs chevilles pour le béton, les briques pleines et perforées, les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre et plus encore. Comme vous pouvez le voir, un seul type de cheville n'est pas suffisant et il est de plus en plus difficile de choisir la bonne cheville pour votre application.

 

Mais il y a une solution: La cheville Duopower. Grâce à la combinaison des matières 2 et 3, le principe de fonctionnement de la cheville Duopower est  approprié pour presque toutes les circonstances. Un matériau très haute qualité permet à la cheville d'activer le principe de fonctionnement adapté au matériau (s‘expanse, se déploie, forme un noeud) pour une tenue optimale.


Duopower Plug

 

En fonction du support

 

La partie rouge et les aillettes assurent une fixation solide et fiable dans les matériaux pleins. La base grise permet une bonne rétractation dans les matériaux creux. La combinaison d’un matériau souple et d’un matériau rigide permet une insertion facile dans le forage et une bonne perception du couple de blocage.

 

Duopower Plug
Duopower Plug
Duopower Plug
Pour  les matériaux pleins et alvéolairesPour les matériaux creux et certains matériaux en plaquesPour les matériaux en plaques

 

Les avantages:

- Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s'expanse, se déploie, forme un noeud), en fonction du support.

- Excellent "feel-good factor". On sent précisément quand la cheville est correctement posée.

- La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux de perçage.

- La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage.

- Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation. 

 

Duopower Plug

 

Les chevilles sont adaptés les materiaux suivant : Béton, Brique pleine,  Brique silico-calcaire pleine, Béton cellulaire, Brique à perforations verticales, Brique silico-calcaire perforée, Plaque de plâtre, Plaques de carton-plâtre et fibroplâtre, Bloc creux de béton léger, Hourdis brique, béton ou équivalent, Pierre naturelle, Panneaux en bois aggloméré, Carreaux de plâtre, Bloc plein en béton léger 

 

 

Opération

- La DUOPOWER convient pour le montage en attente et le montage traversant. 

- Convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet. 

- La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + diamètre de la vis

- Pour les matériaux en plaques et les matériaux creux, la partie lisse de la vis ne doit pas être supérieure à l'épaisseur à fixer.

- La distance aux bords doit être au moins égale à la longueur de la cheville.

 

Charges

 

Type

 

 

DUOPOWER
5 x 25

DUOPOWER
6 x 30

DUOPOWER
8 x 40

DUOPOWER
10 x 50

Diamètre de vis

Ø

[mm]

4,003)

4,004)

5,003)

4,504)

6,003)

5,004)

8,003)

7,004)

Distance au bord min. béton

Cmin

[mm]

-

35

50

65

Charges admissibles par fondement Frec2)

Béton

≥ C20/25

[kN]

0,30

0,25

0,80

0,50

0,90

0,71

2,00

1,70

Brique pleine

≥ Mz 12

[kN]

0,25

0,15

0,40

0,20

0,45

0,25

1,00

0,70

Parpaign siclio-calcaire pleain

≥ KS 12

[kN]

0,42

-

0,80

-

0,90

-

1,85

-

Béton cellulaire

 ≥ PB2, PP2 (G2)

[kN]

0,05

0,05

0,06

0,06

0,08

0,08

0,15

0,15

Béton cellulaire

≥ PB4, PP4 (G4)

[kN]

0,20

-

0,30

-

0,30

-

0,45

-

Brique à perforation

≥brique á perforation 12 (ρ≥0.9 kg/dm3)

[kN]

0,10

0,10

0,15

0,15

0,20

0,20

0,25

0,43

Brique silico-calcaire perforée

≥ KSL 12 (ρ≥1.6 kg/dm3)

[kN]

0,27

-

0,50

-

0,50

-

6,00

-

Plaque de plâtre

(ρ≥0.9 kg/dm3)

[kN]

0,06

-

0,15

-

0,20

-

0,27

-

Plaque de plâtre

12.5 mm

[kN]

0,17

-

0,30

-

0,30

-

0,355)

-

Plaque de plâtre

12.5 mm

[kN]

0,09

0,07

0,12

0,12

0,15

0,15

0,155)

0,15

Plaque de plâtre

2 x 12.5 mm

[kN]

0,10

-

0,12

-

0,17

-

0,23

-

1) Comprend le facteur de sécurité 7.

2) Est applique à la charge de traction, charge de cisaillement et detraction oblique à un angle quelconque. 

3)  Vis à bois accordant DIN 571.

4) Vis à panneaux.

5) Vis à panneaux 6 mm.

 

Applications:

- Supports TV

- Lampes

- Etagères murales

- Armoires de toilette

- Boîtes aux lettres

- Cadres

- Store à enrouleur

- Tringles à rideaux

- Fixation de lavabos

- Fixations chauffage et sanitaire

- Equipements de salles de bain et toilettes 

- Armoires suspendues

 

Assortiment 

 

Désignation

N° d’art.

Diamétre nominal du foret

 

Profondeur de perçage mini.

épaisseur de plaque mini.

Longueur de cheville

Vis

Unité de vente

d0

 

h1

[mm] 

dP

[mm] 

l

[mm] 

ds/ ds  ls 

[mm] 

Pièces

Duopower 5x25

63280050025 

5

35

12.5

25

3 - 4

100

Duopower 6x30

63280060030 

6

40

12.5

30

4 - 5

100

Duopower 6x50

63280060050 

6

60

12.5

50

4 - 5

100

Duopower 8x40

63280080040 

8

50

12.5

40

4.5 - 6

100

Duopower 8x65

63280080065 

8

75

2 x 12.5

65

4.5 - 6

50

Duopower 10x50

63280100050 

10

60

12.5

50

6 - 8

50

Duopower 10x80

63280100080 

10

90

-

80

6 - 8

25

Duopower 12x60

63280120060 

12

70

-

60

8 - 10

25

Duopower 14x70

63280140070 

14

80

-

70

10 - 12

20