text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady ToughStripe Globalmark B-483 YL 57,2MM 2PC

  1. N° ART 0C747037
  2. UBB 500671569977
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 142161

Prix par 
-


Emballé par : 1

ToughStripe, Etiquettes ToughStripe pour étiqueteuse GlobalMark, GMK B-483 YL 57,2mm & B-634OLam

Ultra-aggressive adhesive, designed for powder coated surfaces

Titre de couleur Jaune
Largeur (mm) 57
Composant adhésif Adhésif permanent à base de caoutchouc
Matière de base Polyester avec laminage en polyester transparent
Numéro d'article Brady B-483/B-634
Légende Etiquettes ToughStripe pour étiqueteuse GlobalMark
Max. service temp. ° C 54 °C
Min. service temp. ° C -18 °C
Technologie d'impression Thermal Transfer
Compatibilité imprimante GlobalMark
Réglementation du produit IMO
Industrie Transformation des boissons;Identification de bâtiments;Produits chimiques;Construction;Éducation;Services énergétiques;Transformation des aliments;Administration;Santé;Fabrication;Maritime;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Industrie de transformation;Papeterie;Tourisme et loisirs;Entreposage et logistique
Contenu (pcs) 2
Finition Gloss , Glanz , luciu , Połysk , Brillo , Lesk , Glanzend , Glossza , Gloss , lesk
Procédé d'application Identification générale et industrielle
Longueur (L) (mm) 57.15
Longueur (mtr) 30
Epaisseur 0.203
Type nr. B-483/B-634
Poids (g) 1551