text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Système de condamnation vannes volant GVLO 2.5-5

  1. N° ART 9H093567
  2. UBB 500671843125
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 145582

Prix par 
-


Emballé par : 1

Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.

Titre de couleur Transparent
Largeur (mm) 184.8
Matière de base Polycarbonate
Numéro d'article Brady LOTO-78
Pays Global
Diamètre du volant (mm) 64 - 127
Légende Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady
Langue de légende Anglais, Français, Espagnol
Max. service temp. ° C 115 °C
Nombre maximum de cadenas 1
Min. service temp. ° C -40 °C
Réglementation du produit IMO
Conformité OSHA 1910.147
Contenu (pcs) 1
Depth (mm) 50.60
Diamètre (mm) 132.30
Hauteur 141.7
Trou ø 44.50 mm
Type nr. LOTO-78
Poids (g) 416