text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Le marquage thermorétractables M71-1000-1-342 50PC

  1. N° ART 3Y405696
  2. UBB 500671646866
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 142071

Prix par 
-


Emballé par : 1

BMP71 CONSUMABLES, BMP71 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve, M71-1000-1-342

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Titre de couleur Blanc
Largeur (mm) 25.78
Matière de base Manchon en polyoléfine thermorétractable
Numéro d'article Brady B-342
Légende BMP71 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve
Max. service temp. ° C 135 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm) 24.13
Min. service temp. ° C -55 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm) 9.53
Technologie d'impression Thermal Transfer
Côtés imprimables Imprimable Recto
Compatibilité imprimante BMP71
Réglementation du produit IMO
Série de ruban M71-R4300
Conformité Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
Industrie Aérospatial; Télécommunication; Défense; Electrique; Transit de Masse
Contenu (pcs) 50
Depth (mm) 79
Finition Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Procédé d'application Identification de fils et câbles
Hauteur 42.16
Longueur (L) (mm) 25.78
Type nr. B-342
Poids (g) 177
Forme Rectangle