text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady FF SH Manchons B33D-1500-2-7641Y 150PC

  1. N° ART 2R747630
  2. UBB 500671657095
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 140927

Faible dégagement de fumée, sans halogène et auto-extinguible

Titre de couleur Jaune
Largeur (mm) 50.8
Matière de base Manchon en polyoléfine thermorétractable
Numéro d'article Brady B-7641
Légende Manchons sans halogènes et à faible dégagement de fumée PermaSleeve pour imprimantes BBP33/i3300
Marqueurs par rouleau 150
Max. service temp. ° C 105 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm) 35.60
Min. service temp. ° C -55 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm) 12.70
Technologie d'impression Thermal Transfer
Côtés imprimables Imprimable Recto-Verso
Compatibilité imprimante BBP33
Réglementation du produit IMO
Série de ruban B30-R4300
Conformité Normes BS 6853 (1), catégorie de véhicule 1A ; EN 45545-2, spécification 24, catégorie de véhicule HL3 ; Sans halogène
Industrie Aérospatiale;Électricité;Télécom et datacom
Contenu (pcs) 150
Finition Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Procédé d'application Identification de fils et câbles;Identification électrique
Hauteur 61.8
Longueur (L) (mm) 50.8
Type nr. B-7641
Poids (g) 572
Forme Rectangle