text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Etiquette source d'energie S-5-75X38MM-PP 25PC

  1. N° ART 0T825589
  2. UBB 500671663507
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 138427

Prix par 
-


Emballé par : 1

Identifiez votre source d’énergie grâce aux étiquettes de source d’énergie de Brady. Composées de polypropylène, ces étiquettes sont dotées de coins arrondis et d’un trou poinçonné.

Titre de couleur Noir/Orange
Largeur (mm) 75
Matière de base Polypropylène
Numéro d'article Brady B-7527
Pays Global
Légende Etiquette de source d’énergie — Vapeur
Max. service temp. ° C 120 °C
Min. service temp. ° C -40 °C
Description du PIC Double manomètre
Contenu (pcs) 25
Nombre de trous 1
Hauteur 38
Longueur (L) (mm) 75
Epaisseur 1.55
Type nr. B-7527
Poids (g) 4
Forme Rectangle