text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Câble en nylon diélectrique APCLO 3,65M NYLON

  1. N° ART 1P693911
  2. UBB 500671904349
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 050948

Prix par 
-


Emballé par : 1

Câble en nylon diélectrique à utiliser avec le système polyvalent de consignation par câble

Titre de couleur Rouge
Largeur (mm) 32.4
Matière de base Nylon diélectrique
Numéro d'article Brady LOTO-3
Conducteur No
Légende Câble en nylon diélectrique — 3,65 m
Max. service temp. ° C 90 °C
Min. service temp. ° C -40 °C
Matière de la manille / du câble Nylon
Conformité UL 94 HB
Longueur du câble (mtr) 3.65
Contenu (pcs) 1
Depth (mm) 231
Diamètre (mm) 3.18
Hauteur 152.4
Longueur (mtr) 3.65
Type nr. LOTO-3
Poids (g) 59