text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon pour rainures en T DIN 787 8X60

  1. N° ART 79624FIS
  2. EAN 4006209796245
  3. UBB 500616854708
  4. UNSPSC 31161611
  5. N° Article du fabricant 79624

Avantages/Bénéfices - La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail - L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement simple et précis dans le rail - L'installation par rotation à 90° permet le montage entre des rails déjà posés - Grâce aux encoches du FHS Clix N, une adaptation ultérieure simple de la longueur est possible avec le coupe-boulons BOL N

Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 55
Couple de serrage en Nm 5
Remarks (lov)
  • Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 650.
ISO 299
NF E21-301
DIN 787

Spécifications