text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon de construction métallique EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M27X90

  1. N° ART 01222.270.090
  2. EAN 8715494441919
  3. UBB 500613349702
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M27
Longueur (L) (mm) 90
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Remarks (lov)
  • Boîtes complètes uniquement.
  • Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
  • Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
  • Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques , les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
  • En comparaison aux Vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), Les vis et écrous conformément à l'EN 150548 ont un marquage supplémentaire SB (Boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
  • Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
  • Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
m (max.) 23.8
P 3
s 41
  1. Télécharger le modèle CAO