text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon de construction métallique EN 15048 Acier Droit Electro zingué 8.8 M27X200

  1. N° ART 01222.270.200
  2. EAN 8715494442015
  3. UBB 500613350767
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M27
Longueur (L) (mm) 200
Remarks (lov)
  • Boîtes complètes uniquement.
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
EN 15048
ISO 4014/4032

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
m (max.) 23.8
P 3
s 41