text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux MF DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 M14X1,50

  1. N° ART 55963.140.150
  2. EAN 8715494115049
  3. UBB 500571746121
  4. UNSPSC 31162103

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M14
d1 M14
P 1.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
DIN 908
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 (h14) 19
L ≈ 15
s (D12) 6
  1. Télécharger le modèle CAO