text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Bahco Clés mixtes SBS20 7MM

  1. N° ART S5823.070.001
  2. EAN 7314153009111
  3. UBB 500503026998
  4. UNSPSC 27111726
  5. N° Article du fabricant SBS20-7

Prix par 
-


Emballé par : 1

Clé mixte

Clé mixte coudée en dimensions métriques DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Finition: mat Matière : acier au VANADIUM-EXTRA Tête à fourche angle 15 °, Tête polygonale coudée à 15°, ouverture aux deux extrémités, forme courte Avec profil Dynamic-Drive Livrée sous carte plastique (avec indications)

Pas d'étincelle Non
Longueur totale 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm , 110 mm
Taille 7