text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC NIVEAU TP 466 AS MAGNETISCH 400 MM


Niveau à bulles en aluminium anodisé haute résistance Extrémités absorbant les chocs Haute précision +/-0.5 mm par mètre Surface usinée et base rainurée en "V" Forme profilée Fioles de grande taille pour faciliter la lecture dans les zones mal éclairées Ouvertures pour une prise en main facile et pour poser sur une surface Echelle de graduation marquée au laser (à titre indicatif uniquement) Version avec semelle magnétique disponible en 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm et 1200 mm (-M)

Numéro d'article S5550.000.401
Longueur 400
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative 0.5
Magnétique Oui
Surface de mesure fraisée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 400
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative 0.5
Magnétique Oui
Surface de mesure fraisée Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article S5550.000.401
EAN 7314150128358
UBB 500579561258
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 466-400-M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.