text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HACHE FGS1-6-81600GR

  1. N° ART S5500.555.600
  2. EAN 7311518123819
  3. UBB 400138040300
  4. UNSPSC 27112005
  5. N° Article du fabricant FGS-1.6-810

Prix par 
-


Emballé par : 1

Hache type allemand, manche en frêne

Pour l' Ébranchage et l' Élagage de petits arbres|Oeil légèrement plus large, lame fine et large pour un passage plus facile dans les branches et une coupe nette|Tête en acier de haute qualité selon la norme DIN 17200, Carbone 45|Manche galbé en frêne pressé dans la cale et maintenu par un coin dentelé en fibre de carbone équipé d' Un trou d' Accroche européen|Trou d' Accroche supplémentaire de 8 mm (standard Européen) pour la suspendre facilement au mur

Poids (g) 2200