text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Droit Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X60

  1. N° ART 04113160060
  2. EAN 8715492118899
  3. UBB 954351248131
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-

Emballé par : 25
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) 60
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A
Filetage Filetage métrique
Info Avec une protection de surface au DACROMET®, on élimine tout risque de fragilisation par d’hydrogène.
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

P 2
k 10
s 24