text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Droit Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X45

  1. N° ART 04113160045
  2. EAN 8715492118875
  3. UBB 952351672698
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-

Emballé par : 50
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) 45
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A
Filetage Filetage métrique
Info Avec une protection de surface au DACROMET®, on élimine tout risque de fragilisation par d’hydrogène.
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

P 2
s 24
k 10