text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Droit Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M12X30/S=19

  1. N° ART 04113120030
  2. EAN 8715492118745
  3. UBB 952351672102
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-

Emballé par : 100
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) 30
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
Info Avec une protection de surface au DACROMET®, on élimine tout risque de fragilisation par d’hydrogène.
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

s 19
k 7.5
P 1.75