text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Droit Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M10X35/S=17

  1. N° ART 04113100035
  2. EAN 8715492118714
  3. UBB 952351671864
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-

Emballé par : 100
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) 35
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
Info Avec une protection de surface au DACROMET®, on élimine tout risque de fragilisation par d’hydrogène.
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

k 6.4
s 17
P 1.50