Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04113
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9
Previous
Next
Numéro d'article
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Dacromet 500 LC Grade A
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Dacromet 500 LC Grade A
Filetage
Filetage métrique
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114