text.skipToContent text.skipToNavigation

41/41/2,5 S-6M

  1. N° ART 77537FIS
  2. EAN 4006209775370
  3. UBB 500616842182
  4. UNSPSC 31162905
  5. N° Article du fabricant 77537

Prix par 
-


Emballé par : 1

Avantages/Bénéfices - Le rapport de tenue au feu selon MLAR/EN13501 garantit objectivement la sécurité de fonctionnement - La géométrie de base identique des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires pour toutes les dimensions de rails - Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous pour la reprise de charges de cisaillement élevées, par ex. en cas de montages verticaux - Différentes épaisseurs des parois permettent de choisir le rail le plus économique - Les graduations simplifient la découpe sur mesure et le positionnement des éléments à fixer lors du montage

Longueur (L) (mm) 6000
Epaisseur 2.5 mm

Spécifications