text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Eponge à dépolir 984F 76MM 80+

Spécifications

Model DISC

La description

Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité Le système d'attache rapide Roloc™ permet des changements simples et rapides des disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications Le support soutient les applications de meulage sous pression moyenne à forte La construction à 2 épaisseurs offre une meilleure durabilité pour le façonnage des bords

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P638175
UBB 500634217672
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 27718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.