text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres Cubitron™ II 982 C D. 125 mm granulation 80+ INOX grain céramiq


Grain céramique. Pour toutes les entreprises d’usinage des métaux utilisant des meuleuses d’angle pour un enlèvement de matière très efficace. Remplace les disques en fibres conventionnels et le meulage plan des disques à ébarber et des disques à surfacer à lamelles. Pour l’usinage de l’acier de construction, du laiton, du bronze et de l’aluminium. Grains en céramique formés de manière précise, de taille uniforme et disposés à la verticale. Surface de meulage affûtée avec une durée de vie 3 fois plus longue. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 7X020609
Vitesse de rotation max. 12000
Diamètre 125
Type Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. 12000
Diamètre 125
Type Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Motif de trou Trou en étoile
Model DISC

La description

Grain céramique. Pour toutes les entreprises d’usinage des métaux utilisant des meuleuses d’angle pour un enlèvement de matière très efficace. Remplace les disques en fibres conventionnels et le meulage plan des disques à ébarber et des disques à surfacer à lamelles. Pour l’usinage de l’acier de construction, du laiton, du bronze et de l’aluminium. Grains en céramique formés de manière précise, de taille uniforme et disposés à la verticale. Surface de meulage affûtée avec une durée de vie 3 fois plus longue. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7000028197
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.