Disques à lamelles
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
Ébavurage
Disques à lamelles
8N915020
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
Disque à lamelles Cubitron™ II 967A D. 125 mm granulation 40+ conique INOX granu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Grain céramique. Pour l’usinage des métaux. Perçage de 22,23 mm de Ø
Description complète
Numéro d'article
8N915020
Largeur
128
Forme
Autre
Vitesse de rotation max.
12200
Diamètre
125
Type
Disque
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
128
Forme
Autre
Vitesse de rotation max.
12200
Diamètre
125
Type
Disque
Diamètre de disque
125
Matériau du support
Autre
Granulation
40
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre d'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Granulation selon CAMI
40
Type d'articulation de ceinture
Joint de chauvauchement
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Grain céramique. Pour l’usinage des métaux. Perçage de 22,23 mm de Ø
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N915020
EAN
5902658072567
UBB
500679160936
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
65054