text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Steel Plain 14H left hand thread M10X1,00 (LH)

Cikkszám
Diameter
Brand Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain

Műszaki adatok

Diameter M10
Brand Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 8.2
Info left hand thread
Commodity code 7318169290

Méretek

d-D M10
m 6
P 1
s 17

Szabványok

DIN 936

Cikkszámok

Cikkszám 01593.100.100
EAN 8717077205543
UBB 500648116100
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.