text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M36X2,00

  1. N° ART 51160.360.200
  2. EAN 8715492028754
  3. UBB 500696141836
  4. UNSPSC 31161727

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M36
P 2
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
DIN 934
NF E25-401
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

m 29
s 55