text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 10 mm blade L 200 mm


Artículo No. 3Y345762
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 324
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA 82054000
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 3Y345762
EAN 4010995007119
UBB 500581954830
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00711
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.