text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 64 I SW6X15


Kraftform Kompakt VDE interchangeable blade for hexagon socket screws Insulated, individually tested as per IEC 60900 9 mm hex drive with lead-in chamfer The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection For rapid exchange without any special tools

Artículo No. 7L075687
Aislamiento
Ancho de llave 6
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja 154
Probado por VDE
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave 6
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja 154
Probado por VDE

Descripción

VDE blade for Kraftform Kompakt VDE handle/interchangeable blade system for rapid exchange of the blade without needing any special tools. Individually tested tools as per IEC 60900. Individual test in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The Wera Black Point tip offers a perfect fit and optimised corrosion protection.

Números de artículo

Artículo No. 7L075687
EAN 4013288104236
UBB 500643554446
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05003424001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.