text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Destornillador dinamométrico 400 TX 20 4 Nm juego permanente


Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Artículo No. 7D973346
Aislamiento No
Peso 120
Ancho de llave (mm) 20
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 120
Ancho de llave (mm) 20
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Momento de apriete (Nm) 4-4
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Con cabeza esférica No
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 10
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 400 TX
Type Torque Indicator

Descripción

Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Números de artículo

Artículo No. 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05005090001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.