text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada rosca oversized 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M10

  1. ART NR 20150.100.001
  2. EAN 8715492604705
  3. UBB 951353444718
  4. UNSPSC 31161618

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
Anchura (L) (mm) 1000
Diámetro (d-D) M10
Clase 8.8
Información adicional 1 metro oversized
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
NF E25-136
DIN 976-1A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones