Varilla roscada
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
Varilla roscada
20140
20140.160.001
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
Varilla roscada rosca oversized 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
1000 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).1 metro oversized
Dimensiones
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20140.160.001
EAN
8715492604620
UBB
950353454040
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional