Sanco Projects BV - 8797474619534
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
Varilla roscada
20170
20170.390.001
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
Varilla roscada rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M39
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
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
M39
Longitud
1000 mm
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Dimensiones
d-D
M39
L (mm)
1000
P
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20170.390.001
EAN
8715492604958
UBB
951353693959
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional