text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M30

  1. ART NR 20170.300.001
  2. EAN 8715492604934
  3. UBB 950353455526
  4. UNSPSC 31161618

Precio por 
-


Embalaje: 2
Solo embalaje completo
Anchura (L) (mm) 1000
Diámetro (d-D) M30
Clase 8.8
Información adicional 1 metro ISO
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
DIN 976-1A
NF E25-136
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones