text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 12.9 1 metro M27


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Longitud 1000 mm
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro

Dimensiones

d-D M27
L (mm) 1000
P 3

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20132.270.001
EAN 8715492604576
UBB 951353652112
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.