text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 12.9 1 metro M16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 1000 mm
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20132.160.001
EAN 8715492604545
UBB 951353693538
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.