MAVE B.V.
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
Varilla roscada
20130
20130.420.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 10.9 1 metro M42
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M42
Longitud
1000 mm
Clase
10.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro
Dimensiones
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20130.420.001
EAN
8715493853393
UBB
951353969433
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional