text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 5157 HSS-G 2.3/4X11

  1. ART NR 0L990714
  2. EAN 8715494574648
  3. UBB 500513040740
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artículo del fabricante nr 25366-2

Precio por 
-


Embalaje: 1

Intermedio, 4-5 hilos de entrada., Para uso general in materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano.

Diámetro 2.3/4
Tamaño 39.0
Escala de apriete 40
Material técnico HSS-G
Largura total 160
Tamaño del vástago (mm) 50
Tamaño G 2.3/4 x 11
DIN 5157