text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 9/16X12 left

  1. ART NR 0M479986
  2. EAN 8715494573733
  3. UBB 500512996629
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artículo del fabricante nr 23024-2

Precio por 
-


Embalaje: 1

Intermedio, 4-5 hilos de entrada., Para uso general in materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano.

Diámetro 9/16
Tamaño 9.0
Escala de apriete 30
Material técnico HSS-G
Largura total 80
Tamaño del vástago (mm) 11
Tamaño UNC 9/16 x 12
Tolerancia 2B
DIN 352