text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 6X1.0 left

  1. ART NR 0N173285
  2. EAN 8715494571760
  3. UBB 500513053297
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artículo del fabricante nr 27038-3

Precio por 
-


Embalaje: 1

Acabado, 2-3 hilos de entrada., Para uso general in materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano.

Diámetro 6
Tamaño 4.9
Escala de apriete 19
Material técnico HSS-G
Largura total 50
Tamaño del vástago (mm) 6
Tolerancia ISO 2 /6H
DIN 352