text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 55X1.5

  1. ART NR 0L916108
  2. EAN 8715494570190
  3. UBB 500512938308
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artículo del fabricante nr 28005-1

Precio por 
-


Embalaje: 1

Desbaste, 7-8 hilos de entrada., Para uso general in materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano.

Diámetro 55
Tamaño 32.0
Escala de apriete 32
Material técnico HSS-G
Largura total 140
Tamaño del vástago (mm) 40
Tamaño 55x1.5
Tolerancia ISO 2 /6H
DIN 2181