text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 24X0.75

  1. ART NR 0M128722
  2. EAN 8715494567091
  3. UBB 500512930040
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artículo del fabricante nr 26503-1

Precio por 
-


Embalaje: 1

Desbaste, 7-8 hilos de entrada., Para uso general in materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano.

Diámetro 24
Tamaño 14.5
Escala de apriete 22
Material técnico HSS-G
Largura total 90
Tamaño del vástago (mm) 18
Tamaño 24x0.75
Tolerancia ISO 2 /6H
DIN 2181