text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint cómoda 14 x 42 x 12


Los rectificadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores de grano múltiple y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Artículo No. 1N067135
Longitud (m) 42
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del rodillo (mm) 14
Modelo T No
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 42
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del rodillo (mm) 14
Modelo T No
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079010
Model 50VA-O
Type Diamond Dresser

Descripción

Los rectificadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores de grano múltiple y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 1N067135
EAN 9003172005331
UBB 500683234305
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34172978
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.